SCHAEFER G573CF112G-3-HV Avgasfläkt med kon 57 tum 208-230 / 460v 3-fas | AF7XEU 22UX87

SCHAEFER G573CF112G-3-HV Cone Avgasfläkt 57 Inch 208-230/460v 3-fas

Artikel: AF7XEU Modell: G573CF112G-3-HVKorsreferens: 22UX87
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

50 851 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordbruks avgasfläkt
Bearing TypeSjälvjusterande kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP33,500
CFM @ 0.050-in. SP31,500
CFM @ 0.100-in. SP29,600
CFM @ 0.150-in. SP27,400
CFM / Watt @ 0.000-in. SP23.0
CFM / Watt @ 0.050-in. SP20.8
CFM / Watt @ 0.100-in. SP18.9
CFM / Watt @ 0.150-in. SP17.1
Fläkt RPM557
Flänsbredd3"
RamfinishGellager
RammaterialGlasfiber
Fritt område21 kvadrat-ft.
Fulllastförstärkare4.6-4.8/2.4
Höjd67.5 "
HP1.5
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader
Max. Djup62-3 / 4 "
Maskstorlek2.5 "
MotorhöljeHelt sluten ej ventilerad
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal1750
motortypEnergieffektiva
MonteringsplatsVägg
Antal Blades3
Öppning krävs H (in.)62-1/2
Öppning krävs W (in.)62-1/2
Fas3
Propeller Dia.57 "
PropellermaterialGalvaniserat stål
Axel Dia.1"
TypKotte, remdrift
Venturi Clearance Dia.57-5 / 8 "
Venturi Djup28 "
Spänning208-230/460
Watt1565
Bredd568728 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 164.25
Fartygets höjd (cm)187.96
Fartygets längd (cm)172.72
Fartygets bredd (cm)175.26
HS-kod8414593000

Produktinformation:

    • Kondjup (in.) (34-3 / 4)
    • Cone Dia. (In.) (67-3 / 8)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHAEFER G573CF112G-3-HV Cone Avgasfläkt 57 Inch 208-230/460v 3-fas
50 851 kr /enhet