SCHAEFER GPFM2405-3A Avgasfläkt Direktdrift 24 Diameter Cfm 9500 230/460 V | AE3AMF 5AFD9

SCHAEFER GPFM2405-3A Frånluftsfläkt Direktdrift 24 Diameter Cfm 9500 230/460 V

Artikel: AE3AMF Modell: GPFM2405-3AKorsreferens: 5AFD9

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordbruks avgasfläkt
Bearing TypePermanent smord boll
CFM @ 0.000-in. SP9500
CFM @ 0.050-in. SP9100
CFM @ 0.100-in. SP8500
CFM @ 0.150-in. SP7700
Fläkt RPM1725
Flänsbredd2.25 "
RamfinishPolerad vit polypropen
Rammaterialpolyeten
Fritt område5.64 kvadrat-ft.
Fulllastförstärkare2.6/1.3
Höjd28.25 "
HP1/2
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup26 "
MotorhöljeHelt sluten luft över
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal825
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg
Antal Blades5
Öppning krävs H (in.)29-1/2
Öppning krävs W (in.)29
Fas3
Propeller Dia.24 "
PropellermaterialGalvaniserat stål
Axel Dia.5 / 8 "
TypDirektkörning, förmonterad, enkel hastighet
Venturi Clearance Dia.25 "
Spänning230/460
Watt373
Bredd28.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.94
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8414519060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. DjupCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPMotorisoleringMotorvarvtalAntal BladesFasPropeller Dia.Pris
SCHAEFER GPFM1200-1 Avgasfläkt Direktdrift 12 Diameter Cfm 1610 115/230 V | AE3ALX 5AFD1 GPFM1200-119-1 / 2 "16101448Klass B17256112 "11 378 kr
SCHAEFER GPFM1600-1 Avgasfläkt Direktdrift 16 Diameter Cfm 3217 115/230 V | AE3ALY 5AFD2 GPFM1600-124-1 / 2 "32172953Klass B17253116 "10 509 kr
SCHAEFER GPFM2000-1 Avgasfläkt Direktdrift 20 Diameter Cfm 3730 115/230 V | AE3ALZ 5AFD3 GPFM2000-123-3 / 8 "37303318Klass B17253120 "11 583 kr
SCHAEFER GPFM20HC-1 Avgasfläkt Direktdrift 20 Diameter Cfm 5143 115/230 V | AE3AMA 5AFD4 GPFM20HC-123-3 / 8 "51434782Klass F1725/14254120 "13 775 kr
SCHAEFER GPFM20HC-3 Avgasfläkt Direktdrift 20 Diameter Cfm 5143 230/460 V | AE3AMB 5AFD5 GPFM20HC-323-3 / 8 "51434782Klass B1725/14254320 "-
RFQ
SCHAEFER GPFM2400-1A Avgasfläkt Direktdrift 24 Diameter Cfm 9500 115/230 V | AE3AMC 5AFD6 GPFM2400-1A26 "95008500Klass F1725/14254324 "15 805 kr
SCHAEFER GPFM2400-3A Avgasfläkt Direktdrift 24 Diameter Cfm 9500 230/460 V | AE3AMD 5AFD7 GPFM2400-3A26 "95008500Klass B1725/14254324 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHAEFER GPFM2405-3A Frånluftsfläkt Direktdrift 24 Diameter Cfm 9500 230/460 V