SCHAEFER GVKM36-2-BO Luftcirkulator 36 tum 120v svart | AG3QGT 33TD77

SCHAEFER GVKM36-2-BO Luftcirkulator 36 Tum 120v Svart

Finns i lager
Artikel: AG3QGT Modell: GVKM36-2-BOKorsreferens: 33TD77

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 204 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.725/525
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.600/450
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft400/225
monterademonterade
Bearing TypeKula, permanent smord och förseglad
Blad Dia.36 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
CFM hög11,000
CFM låg7700
CFM / Watt22.7/23.5
Ledningslängd12ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerIndustriell, kommersiell
Fläkt RPM1090/800
SkyddsmaterialStål
Höjd39.75 "
Husets materialpolyeten
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup19.75 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1075/850
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsGolv
MonteringsstilMobil
Antal Blades3
Driftförstärkare5.2/3.5
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.37.25 "
Fas1
Axel Dia.1 / 2 "
Ljud nivå77dBA
Hastigheter2
Termisk skyddBil
Spänning120
Watt485/328
Bredd40.75 "
TrådskyddsfinishGlansigt pulverlackerat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.6
Fartygets höjd (cm)104.14
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8414593000

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBearing TypeBlad Dia.Max. DjupMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalDriftförstärkarePris
SCHAEFER GVKM36-BO Luftcirkulator 36 tum 115v svart | AG3ELQ 32ZT52 GVKM36-BO39.75 "Kula, permanent smord och förseglad36 "19.75 "1/2Klass F8252.214 592 kr
SCHAEFER GVKM36-O Luftcirkulator 36 tum 115v vit | AG3ELR 32ZT53 GVKM36-O39.75 "Kula, permanent smord och förseglad36 "19.75 "1/2Klass F8252.214 427 kr
SCHAEFER GVKM42-2-BO Luftcirkulator 42 tum 115v Svart | AG3ELT 32ZT54 GVKM42-2-BO45.75 "Självjusterande kuddblockslager42 "22 "1Klass B1725/114012.3/5.627 299 kr
SCHAEFER GVKM42-2-O Luftcirkulator 42 tum 115v vit | AG3ELU 32ZT55 GVKM42-2-O45.75 "Självjusterande kuddblockslager42 "22 "1Klass B1725/114012.3/5.626 025 kr
SCHAEFER GVKM36-2-O Luftcirkulator 36 tum 120v vit | AG3QGU 33TD78 GVKM36-2-O39.75 "Kula, permanent smord och förseglad36 "19.75 "1/2Klass B1075/8505.2/3.516 134 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHAEFER GVKM36-2-BO Luftcirkulator 36 Tum 120v Svart
15 204 kr /enhet