SCHAEFER GVKM42-2-O Luftcirkulator 42 tum 115v vit | AG3ELU 32ZT55

SCHAEFER GVKM42-2-O Luftcirkulator 42 Tum 115v Vit

Finns i lager
Artikel: AG3ELU Modell: GVKM42-2-OKorsreferens: 32ZT55

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 025 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.700/450
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.425
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft300
monterademonterade
Bearing TypeSjälvjusterande kuddblockslager
Blad Dia.42 "
blad~~POS=TRUNCGalvaniserat stål
CFM hög16,600
CFM låg10,900
CFM / Watt14.7/25.6
Ledningslängd5ft.
VäxeltypBälte
MiljöapplikationerIndustriell, kommersiell
Fläkt RPM565/379
SkyddsmaterialStål
Höjd45.75 "
Husets materialpolyeten
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup22 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725/1140
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsGolv
MonteringsstilMobil
Antal Blades3
Driftförstärkare12.3/5.6
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.43.75 "
Fas1
Axel Dia.5 / 8 "
Ljud nivå72dBA
Hastigheter2
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt1129/425
Bredd45.5 "
TrådskyddsfinishGlansvit pulverlackerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 77.11
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)134.62
Fartygets bredd (cm)134.62
HS-kod8414593000

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBearing TypeBlad Dia.Max. DjupMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalDriftförstärkarePris
SCHAEFER GVKM36-BO Luftcirkulator 36 tum 115v svart | AG3ELQ 32ZT52 GVKM36-BO39.75 "Kula, permanent smord och förseglad36 "19.75 "1/2Klass F8252.214 592 kr
SCHAEFER GVKM36-O Luftcirkulator 36 tum 115v vit | AG3ELR 32ZT53 GVKM36-O39.75 "Kula, permanent smord och förseglad36 "19.75 "1/2Klass F8252.214 427 kr
SCHAEFER GVKM42-2-BO Luftcirkulator 42 tum 115v Svart | AG3ELT 32ZT54 GVKM42-2-BO45.75 "Självjusterande kuddblockslager42 "22 "1Klass B1725/114012.3/5.627 299 kr
SCHAEFER GVKM36-2-BO Luftcirkulator 36 tum 120v svart | AG3QGT 33TD77 GVKM36-2-BO39.75 "Kula, permanent smord och förseglad36 "19.75 "1/2Klass B1075/8505.2/3.515 204 kr
SCHAEFER GVKM36-2-O Luftcirkulator 36 tum 120v vit | AG3QGU 33TD78 GVKM36-2-O39.75 "Kula, permanent smord och förseglad36 "19.75 "1/2Klass B1075/8505.2/3.516 134 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHAEFER GVKM42-2-O Luftcirkulator 42 Tum 115v Vit
26 025 kr /enhet