SCHAEFER GVKM36-BO Luftcirkulator 36 tum 115v svart | AG3ELQ 32ZT52

SCHAEFER GVKM36-BO Luftcirkulator 36 Tum 115v Svart

Finns i lager
Artikel: AG3ELQ Modell: GVKM36-BOKorsreferens: 32ZT52

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 803 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.700
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.550
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft400
monterademonterade
Bearing TypeKula, permanent smord och förseglad
Blad Dia.36 "
blad~~POS=TRUNCGalvaniserat stål
CFM hög11,000
CFM / Watt25.1
Ledningslängd5ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerIndustriell, kommersiell
Fläkt RPM865
SkyddsmaterialStål
Höjd39.75 "
Husets materialpolyeten
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup19.75 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal825
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsGolv
MonteringsstilMobil
Antal Blades3
Driftförstärkare2.2
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.37.75 "
Fas1
Axel Dia.5 / 8 "
Ljud nivå75dBA
Hastigheter1
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt439
Bredd40.75 "
TrådskyddsfinishGlansigt pulverlackerat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 41.85
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)104.14
HS-kod8414593000

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBearing TypeBlad Dia.Max. DjupMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalDriftförstärkarePris
SCHAEFER GVKM36-O Luftcirkulator 36 tum 115v vit | AG3ELR 32ZT53 GVKM36-O39.75 "Kula, permanent smord och förseglad36 "19.75 "1/2Klass F8252.214 907 kr
SCHAEFER GVKM42-2-BO Luftcirkulator 42 tum 115v Svart | AG3ELT 32ZT54 GVKM42-2-BO45.75 "Självjusterande kuddblockslager42 "22 "1Klass B1725/114012.3/5.625 636 kr
SCHAEFER GVKM42-2-O Luftcirkulator 42 tum 115v vit | AG3ELU 32ZT55 GVKM42-2-O45.75 "Självjusterande kuddblockslager42 "22 "1Klass B1725/114012.3/5.625 653 kr
SCHAEFER GVKM36-2-BO Luftcirkulator 36 tum 120v svart | AG3QGT 33TD77 GVKM36-2-BO39.75 "Kula, permanent smord och förseglad36 "19.75 "1/2Klass B1075/8505.2/3.515 768 kr
SCHAEFER GVKM36-2-O Luftcirkulator 36 tum 120v vit | AG3QGU 33TD78 GVKM36-2-O39.75 "Kula, permanent smord och förseglad36 "19.75 "1/2Klass B1075/8505.2/3.516 500 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHAEFER GVKM36-BO Luftcirkulator 36 Tum 115v Svart
14 803 kr /enhet