Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2104 Potentiometer 30mm 2 Watt 500 Ohm | AG7CPH 5B550

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2104 Potentiometer 30mm 2 Watt 500 Ohm

Finns i lager
Artikel: AG7CPH Modell: 9001K2104Korsreferens: 5B550

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 778 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPotentiometer
Max. Förstärkare4mA
Max. Spänning500 VAC
NEMA-betyg4, 13
Storlek30mm
Watt2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8536509065

Produktinformation:

    • Dial Plate Graduations (0 till 100%)
    • Ohms (500)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelNEMA-betygStorlekPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2108 Potentiometer 30mm 2 Watt 10000 Ohms | AG7CPD 5B546 9001K2108Potentiometer4, 1330mm5 308 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2107 Potentiometer 30mm 2 Watt 5000 Ohm | AG7CPE 5B547 9001K2107Potentiometer4, 1330mm5 308 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2106 Potentiometer 30mm 2 Watt 2500 Ohm | AG7CPF 5B548 9001K2106Potentiometer4, 1330mm5 308 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2105 Potentiometer 30mm 2 Watt 1000 Ohm | AG7CPG 5B549 9001K2105Potentiometer4, 1330mm5 308 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BD922 22mm omkopplare | AG7EXE 6HN45 ZB4BD922Potentiometer1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm2 281 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ADDA-902-5 Switch Potentiometer Kit, 90 Deg | CR4GTL 161W50 ADDA-902-5Potentiometersats--2 627 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BD912R4K7 Potentiometer, 4, 700 Ohm, 13/4X, 1 W, 30V AC/42V DC, Potentiometer | CU4VPV 55WU06 XB4BD912R4K7Potentiometer--1 115 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2104 Potentiometer 30mm 2 Watt 500 Ohm
4 778 kr /enhet