Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35WH13 Upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Vit | AG7DMU 5KCF0

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35WH13 Upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Vit

Finns i lager
Artikel: AG7DMU Modell: 9001K2L35WH13Korsreferens: 5KCF0
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
3 199 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpplyst tryckknapp
HandlingTillfällig
GrundmaterialMetall
BezelFörkromad zinkgjutning
FärgWhite
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialMetall
IP-värde66
LampmodulstypFull spänning
Lampmodulens spänning24 VAC/DC
lamptypGlödande
Lampspänning24 VAC/DC
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Antal operatörer1
Byte lampa6VF87
Storlek30mm
TerminalanslutningTryckplatta
Typ av operatörInget vakt, runda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.234
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8536509031

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialBezelHuvudmateriallamptypNEMA-betygByte lampaTyp av operatörPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35WH13 Upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Vit | AG6QVZ 45C584 9001SK1L35WH13PlastKorrosionsbeständig termoplastPlastGlödande1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 136VF87Bevakad, rund2 782 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35LWWH13 Upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Vit | AG7DMQ 5KCE7 9001K2L35LWWH13MetallFörkromad zinkgjutningMetallLED1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Fru. Nej. 25501-010-02Inget vakt, runda3 477 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L35LWWH13 Upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Vit | AG7DNH 5KCG3 9001K3L35LWWH13MetallFörkromad zinkgjutningMetallLED1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Fru. Nej. 25501-010-02Utökat vakt, runda3 937 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35WH13 Upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Vit
3 199 kr /enhet