Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L35LWWH13 Upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Vit | AG7DNH 5KCG3

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L35LWWH13 Upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Vit

Finns i lager
Artikel: AG7DNH Modell: 9001K3L35LWWH13Korsreferens: 5KCG3
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
3 937 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpplyst tryckknapp
HandlingTillfällig
GrundmaterialMetall
BezelFörkromad zinkgjutning
FärgWhite
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialMetall
IP-värde66
LampmodulstypFull spänning
Lampmodulens spänning24 VAC/DC
lamptypLED
Lampspänning24 VAC/DC
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Antal operatörer1
Byte lampaFru. Nej. 25501-010-02
Storlek30mm
TerminalanslutningTryckplatta
Typ av operatörUtökat vakt, runda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8536509031

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialBezelHuvudmateriallamptypNEMA-betygByte lampaTyp av operatörPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35WH13 Upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Vit | AG6QVZ 45C584 9001SK1L35WH13PlastKorrosionsbeständig termoplastPlastGlödande1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 136VF87Bevakad, rund2 782 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35LWWH13 Upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Vit | AG7DMQ 5KCE7 9001K2L35LWWH13MetallFörkromad zinkgjutningMetallLED1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Fru. Nej. 25501-010-02Inget vakt, runda3 477 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35WH13 Upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Vit | AG7DMU 5KCF0 9001K2L35WH13MetallFörkromad zinkgjutningMetallGlödande1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF87Inget vakt, runda3 199 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L35LWWH13 Upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Vit
3 937 kr /enhet