Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA51 Kontaktblock 1no + 1 C / o 30mm | AF9GEH 2EL96

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA51 Kontaktblock 1no + 1 C/o 30mm

Finns i lager
Artikel: AF9GEH Modell: 9001KA51Korsreferens: 2EL96
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
2 677 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakta blockera
HandlingMomentary / Break Before Make
FärgSvart
Kontaktformulär1NC / 1NO
Kontaktbetyg10A vid 250 VAC
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / P600
SäkerhetsgraderingKlass II överensstämmer med IEC 61140
Storlek30mm
TerminalanslutningSkruv / klämma
Typ av operatörPower Reed (Fingersafe)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8536698000

Produktvarianter

ProduktModellHandlingFärgKontaktformulärKontaktbetygStorlekTerminalanslutningTyp av operatörPris
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ1015 Kontaktblock 1 nej Slow Break 22mm | AF7ZHH 23V786 ZB4BZ1015TillfälligSvart1NO långsam paus10A vid 600 VAC22mmFjäderklämmaTillfällig418SEK
SCHNEIDER ELEKTRISKt ZB4BZ1025 Kontaktblock 1nc Slow Break 22mm | AF7ZHJ 23V787 ZB4BZ1025TillfälligSvart1NC Slow Break10A vid 600 VAC22mmFjäderklämmaTillfällig401SEK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA53 Kontaktblock 1nc 30mm | AF9GEJ 2EL98 9001KA53TillfälligRensa1NC10A vid 250 VAC30mmSkruv / klämmaPower Reed (Fingersafe)1 868 kr
SCHNEIDER ELEKTRISKt ZB6E1B Kontaktblock 1 nej Slow Break 16mm | AG7BZN 4VW67 ZB6E1BTillfälligSvart / Grön1NO långsam paus6A @ 250V16mmSlip On eller Faston Connector eller Quick Connector-133SEK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6E2B Kontaktblock 1nc Slow Break 16mm | AG7BZP 4VW68 ZB6E2BTillfälligSvart / Grön1NC Slow Break6A @ 250V16mmSlip On eller Faston Connector eller Quick Connector-116SEK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA5 Kontaktblock 1nc sent öppet 30mm | AG7CNQ 5B533 9001KA5TillfälligRed1NC sent öppet10A vid 250 VAC30mmSkruv / klämmaFingersäkert hölje409SEK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA4 Kontaktblock 1nc / 1no sent öppet 30mm | AG7CNR 5B534 9001KA4Momentary / Make Before BreakRensa1NC / 1NO Sen öppen10A vid 250 VAC30mmSkruv / klämmaFingersäkert hölje766SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA51 Kontaktblock 1no + 1 C/o 30mm
2 677 kr /enhet