Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8P1RH25 Ej upplyst tryckknappsoperatör 30mm Röd | AF9GGQ 2EN41

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8P1RH25 Ej upplyst tryckknappsoperatör 30 mm röd

Finns i lager
Artikel: AF9GGQ Modell: 9001KR8P1RH25Korsreferens: 2EN41
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
4 381 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckknappsoperatör
Handling3 position
GrundmaterialMetall
BezelGjuten aluminium i krom
FärgRed
Kontaktformulär1NC / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 120 VAC
HuvudmaterialPlast
IP-värde66
LampmodulstypTransformator
Lampmodulens spänning110-120V
lamptypGlödande
NEMA-betyg1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Antal operatörer1
Storlek30mm
TerminalanslutningTryckplatta
Typ av operatör1.63 "Dia. Svamp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536509031

Produktvarianter

ProduktModellStorlekHandlingBezelTyp av operatörFärgKontaktformulärKontaktbetygHuvudmaterialPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KQ11B Väljartryckknapp | AF9GCG 2EM98 9001KQ11B30mmUnderhålls / tillfällig-StandardSvart---1 522 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KQ14B 30mm väljarknapp | AF9GFN 2EN01 9001KQ14B30mmUnderhålls / tillfällig-StandardSvart---1 423 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1BH13 Ej upplyst tryckknappsoperatör Svart | AF9GFW 2EN13 9001KR1BH1330mmTillfälligGjuten aluminium i kromVårens återkomstSvart1NO / 1NC10A vid 600 VACAluminium-zinklegering1 665 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XD5PA22 Icke-upplyst tryckknappsmanöverdon | AG7EUY 6HM21 XD5PA2222mm3 positionDubbelisolerad plast--1NEJ10A vid 600 VAC-4 037 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8P1RH25 Ej upplyst tryckknappsoperatör 30 mm röd
4 381 kr /enhet