Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 E-stop-tryckknapp Belyst 30mm Nej / nc Röd | AG6QTU 45C521

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 Nödstoppstryckknapp belyst 30mm Nej/nc Röd

Finns i lager
Artikel: AG6QTU Model: 9001KR9P1R05H13Korsreferens: 45C521
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
5 210 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNödstoppsknapp
HandlingUpprätthålls 2 Position Push / Pull
GrundmaterialMetall
BezelMetall
FärgRed
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC/DC
HuvudmaterialPlast
IP-värde66
LampmodulstypTransformator
Lampmodulens spänning110 till 120 VAC
lamptypLED
NEMA-betyg3, 3R, 6, 13
Antal operatörer1
Storlek30mm
TerminalanslutningSkruvklämma
Typ av operatör1-5 / 8 "Dia. Svamp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536509065

Produktvarianter

ProduktModellHandlingBezelKontaktbetygNEMA-betygStorlekTyp av operatörPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 Nödstoppsknapp, 22 mm storlek, underhållen | AG7ERK 6HK79 XB4BS8445Underhålls med Trigger Action Turn to ReleaseFörkromad pressgjutning10A vid 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 mm Dia. Svamp2 500 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9445 E-stop-tryckknapp 22mm 1no / 1nc Röd | AG7ERL 6HK80 XB4BS9445Underhålls med Trigger Action Key ReleaseFörkromad pressgjutning10A vid 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 mm Dia. Svamp2 752 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT845 Nödstoppsknapp, 22mm, Svamphuvud, Röd | AG7ERM 6HK82 XB4BT845Underhålls med Trigger Action Push / PullFörkromad pressgjutning10A vid 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 mm Dia. Svamp1 764 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 Nödstoppstryckknapp belyst 30mm Nej/nc Röd
5 210 kr /enhet