Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT845 Nödstoppsknapp, 22mm, Svamphuvud, Röd | AG7ERM 6HK82

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT845 E-Stop-tryckknapp, 22 mm, svamphuvud, röd

Finns i lager
Artikel: AG7ERM Modell: XB4BT845Korsreferens: 6HK82
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
1 764 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNödstoppsknapp
HandlingUnderhålls med Trigger Action Push / Pull
BezelFörkromad pressgjutning
FärgRed
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialPlast
IP-värde66
MaterialMetall
NEMA-betyg1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antal operatörer1
Storlek22mm
TerminalanslutningSkruvklämma
Typ av operatör40 mm Dia. Svamp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8536509065

Produktinformation:

    • Harmony XB4-seriens nödstoppsknapp, ger säkerhet för maskiner och dess operatör i händelse av ett maskinfel eller när arbetsflödet behöver stoppas
    • Funktioner NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12 och 13 monterad, uppfyller IEC-standarder och är lämplig för farliga miljöer
    • Fungerar med bibehållen tryck/upprätthållen dragverkan och inkluderar kåpa och kontaktblock för bekväm installation

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala höjden där Schneider Harmony XB4-seriens tryckknappar kan användas?

A. XB4-tryckknappar kan fungera på en maximal höjd av 2000 meter.

F. Är Schneider Electric XB4BT845 marincertifierad?

S. Alla tryckknappar i Harmony XB4-serien är designade i enlighet med 3 marina certifikat (BV, L.Ros och DNV).

F. Finns det ett genomskinligt skydd för en 22 mm nödstoppssvampknapp?

S. Schneider Electric erbjuder inte ett genomskinligt skydd eller något liknande för en 22 mm nödstoppsknapp, eftersom det kan hindra åtkomst till en nödstopps- eller nödstoppsoperatör.

Produktvarianter

ProduktModellHandlingBezelKontaktbetygNEMA-betygStorlekTyp av operatörPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 E-stop-tryckknapp Belyst 30mm Nej / nc Röd | AG6QTU 45C521 9001KR9P1R05H13Upprätthålls 2 Position Push / PullMetall10A vid 600 VAC/DC3, 3R, 6, 1330mm1-5 / 8 "Dia. Svamp5 210 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 Nödstoppsknapp, 22 mm storlek, underhållen | AG7ERK 6HK79 XB4BS8445Underhålls med Trigger Action Turn to ReleaseFörkromad pressgjutning10A vid 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 mm Dia. Svamp2 500 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9445 E-stop-tryckknapp 22mm 1no / 1nc Röd | AG7ERL 6HK80 XB4BS9445Underhålls med Trigger Action Key ReleaseFörkromad pressgjutning10A vid 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 mm Dia. Svamp2 752 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT845 E-Stop-tryckknapp, 22 mm, svamphuvud, röd
1 764 kr /enhet