Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC CA2SK20B7 IEC Styrrelä 2NO 24VAC 10A | AH2QLJ 2VLK2

SCHNEIDER ELECTRIC CA2SK20B7 IEC Styrrelä 2NO 24VAC 10A

Finns i lager
Artikel: AH2QLJ Modell: CA2SK20B7Korsreferens: 2VLK2
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
1 111 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-styrrelä
Spolbetyg30VA Inrush, 4.5VA förseglad
Spolvolts24 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10A
Kontaktformulär2NEJ
KontaktmaterialSilver Nickel
Hz50/60
MonteringDIN-skena / panel
Respons tidUpphämtning: 16 ms., Drop Out: 8 ms.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1134
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)3.56
URSPRUNGSLANDCZ

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsKontaktformulärHzRespons tidPris
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22B7 IEC-styrrelä 2NO / 2NC 24VAC 10A | AH2QKU 2VLH5 CA2KN22B724 VAC2NO / 2NC50/60Upphämtning: 16 ms., Drop Out: 8 ms.856SEK
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22G7 IEC-styrrelä 2NO / 2NC 120VAC 10A | AH2QKV 2VLH6 CA2KN22G7120 VAC2NO / 2NC50/60Upphämtning: 16 ms., Drop Out: 8 ms.856SEK
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22T7 IEC-styrrelä 2NO / 2NC 480VAC 10A | AH2QKW 2VLH7 CA2KN22T7480 VAC2NO / 2NC50/60Upphämtning: 16 ms., Drop Out: 8 ms.856SEK
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22U7 IEC-styrrelä 2NO / 2NC 240VAC 10A | AH2QKX 2VLH8 CA2KN22U7240 VAC2NO / 2NC50/60Upphämtning: 16 ms., Drop Out: 8 ms.856SEK
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31B7 IEC-styrrelä 3NO / 1NC 24VAC 10A | AH2QKY 2VLH9 CA2KN31B724 VAC3NO / 1NC50/60Upphämtning: 16 ms., Drop Out: 8 ms.969SEK
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31G7 IEC-styrrelä 3NO / 1NC 120VAC 10A | AH2QKZ 2VLJ1 CA2KN31G7120 VAC3NO / 1NC50/60Upphämtning: 16 ms., Drop Out: 8 ms.969SEK
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31U7 IEC-styrrelä 3NO / 1NC 240VAC 10A | AH2QLA 2VLJ3 CA2KN31U7240 VAC3NO / 1NC50/60Upphämtning: 16 ms., Drop Out: 8 ms.969SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC CA2SK20B7 IEC Styrrelä 2NO 24VAC 10A
1 111 kr /enhet