Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC DL1CF110 Miniatyr neonlampa 2.6W 110V | AJ2JKR 6KX61

SCHNEIDER ELECTRIC DL1CF110 Miniatyr neonlampa 2.6W 110V

Finns i lager
Artikel: AJ2JKR Modell: DL1CF110Korsreferens: 6KX61
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
351SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyr neonlampa
Genomsnittlig glödlampa7500 timmar
BastypMiniatyrbajonett (BA9s)
GlödlampaGlas
Lamptillverkarens garantilängd18 månader
För slutna fixturerJa
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusInomhus Utomhus
Ljus färgRensa
Min. Starttemp.-25 grader C
Övergripande lampformT
KraftkällaPlug and Play
Primär applikationtryck~~POS=TRUNC
Grov serviceNej
SplittresistentNej
TypMiniatyr
Spänning110
Watt2.6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0454
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDFR

Produktinformation:

    • Lampform: T3-1 / 4
    • Lampans driftstemperatur Område: -25 grader till 55 grader C.
    • Glödlampans starttyp: Omedelbar

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig glödlampaGlödlampaArtikelLjus färgSplittresistentSpänningWattPris
SCHNEIDER ELECTRIC DL1CE048 Miniatyr glödlampa | AH2NTF 2EV14 DL1CE0485000 timmarpolykarbonatGlödlampa i miniatyr-Ja482.4249SEK
SCHNEIDER ELECTRIC DL1CJUS1204 Miniatyr LED-lampa BA9s Base Röd | AJ2HED 4NLU3 DL1CJUS12047500 timmarpolykarbonatMiniatyr LED-lampaRedJa120-521SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC DL1CF110 Miniatyr neonlampa 2.6W 110V
351SEK /enhet