Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC DL1CJUS1204 Miniatyr LED-lampa BA9s Base Röd | AJ2HED 4NLU3

SCHNEIDER ELECTRIC DL1CJUS1204 Miniatyr LED-lampa BA9s Base Röd

Finns i lager
Artikel: AJ2HED Modell: DL1CJUS1204Korsreferens: 4NLU3
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
521SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyr LED-lampa
Genomsnittlig glödlampa7500 timmar
BastypMiniatyrbajonett (BA9s)
Glödlampapolykarbonat
Lamptillverkarens garantilängd18 månader
För slutna fixturerJa
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusInomhus Utomhus
Ljus färgRed
LjusutgångIngen nominell färgtemp, röd
Min. Starttemp.-25 grader C
Övergripande lampformT
KraftkällaPlug and Play
Grov serviceNej
SplittresistentJa
TypMiniatyr
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)1.02
Fartygets bredd (cm)3.05
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lampform: T3-1 / 4
    • Lampans driftstemperatur Område: -25 grader till 55 grader C.
    • Glödlampans starttyp: Omedelbar

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig glödlampaGlödlampaArtikelLjus färgSplittresistentSpänningWattPris
SCHNEIDER ELECTRIC DL1CE048 Miniatyr glödlampa | AH2NTF 2EV14 DL1CE0485000 timmarpolykarbonatGlödlampa i miniatyr-Ja482.4249SEK
SCHNEIDER ELECTRIC DL1CF110 Miniatyr neonlampa 2.6W 110V | AJ2JKR 6KX61 DL1CF1107500 timmarGlasMiniatyr neonlampaRensaNej1102.6351SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC DL1CJUS1204 Miniatyr LED-lampa BA9s Base Röd
521SEK /enhet