Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC LUFN02 Modul Aux Contact 5a | AG7CCL 5AB97

SCHNEIDER ELECTRIC LUFN02 Modul Hjälpkontakt 5a

Finns i lager
Artikel: AG7CCL Modell: LUFN02Korsreferens: 5AB97
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
829SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFunktionsmodul
Amps5
MonteringAnsluta
Antal kontakter2
Antal NC Aux. Kontakter2
Antal NO Aux. Kontakter0
TypHjälpkontakt
Spänning600VAC / 250VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8537109070

Produktvarianter

ProduktModellAmpsArtikelMonteringPris
SCHNEIDER ELECTRIC LUFN20 Modul Aux-kontakt 5a | AG7CCJ 5AB95 LUFN205FunktionsmodulAnsluta689SEK
SCHNEIDER ELECTRIC LUFN11 Modul Aux Contact 5a | AG7CCK 5AB96 LUFN115FunktionsmodulAnsluta712SEK
SCHNEIDER ELECTRIC LA1KN11 IEC-kontaktblock | AG7EHY 6B199 LA1KN1110IEC-kontaktblockFront357SEK
SCHNEIDER ELECTRIC LA1KN20 IEC-kontaktblock | AG7EHZ 6B200 LA1KN2010IEC-kontaktblockFront329SEK
SCHNEIDER ELEKTRISK LA1KN22 IEC-kontaktblock | AG7EJA 6B201 LA1KN2210IEC-kontaktblockFront335SEK
SCHNEIDER ELEKTRISK LA1KN40 IEC-kontaktblock | AG7EJB 6B202 LA1KN4010IEC-kontaktblockFront345SEK
SCHNEIDER ELECTRIC DPEAN11 Easy Tesys, Easy Tesys, 10 A, Easy Tesys Dpe-kontaktor, fram, 1 Nc Aux. Kontakter | CU2AKT 787P64 DPEAN11-Hjälpkontakter-210SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LUFN02 Modul Hjälpkontakt 5a
829SEK /enhet