SCHNEIDER ELECTRIC SSP3A250F7T Solid State Relay 90-140VAC SCR 50A UL | AG4VJK 34UJ34

SCHNEIDER ELECTRIC SSP3A250F7T Solid State Relä 90-140VAC SCR 50A UL

Artikel: AG4VJK Modell: SSP3A250F7TKorsreferens: 34UJ34

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolid State Relay
Amps50
FallfärgMörkgrå
FingersäkerJa
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Inspänning90-140 VAC
Max. Ingångs volt140VAC
Max. Utgångsförstärkare50A
Max. Utgående volt530VAC
Min. Ingångs volt30VAC
Min. Utgående volt48VAC
MonteringFläns
Fas3
Byt typSCR
Tänds vid30VAC
Spänningsutgång48-530 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)12.07
Fartygets längd (cm)8.51
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8541408000

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsutgångAmpsFallfärgInspänningMax. UtgångsförstärkareMonteringFasByt typPris
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112BD halvledarrelä 4-32VDC 12A mörkgrå | AG4VHD 34UJ05 SSM1A112BD24-280 VAC12Mörkgrå4-32 VDC12ADIN1SCR693SEK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112BDR halvledarrelä 4-32VDC SCR 12A | AG4VHE 34UJ06 SSM1A112BDR24-280 VAC12Mörkgrå4-32 VDC12ADIN1SCR792SEK
SCHNEIDER ELEKTRISK SSM1A112F7 halvledarrelä 90-140VAC SCR 12A | AG4VHF 34UJ07 SSM1A112F724-280 VAC12Mörkgrå90-140 VAC12ADIN1SCR753SEK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16BD halvledarrelä 4-32VDC SCR Mörkgrå | AG4VHG 34UJ08 SSM1A16BD24-280 VAC6Mörkgrå4-32 VDC6ADIN1SCR554SEK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16BDR halvledarrelä 4-32VDC SCR 6A | AG4VHH 34UJ09 SSM1A16BDR24-280 VAC6Mörkgrå4-32 VDC6ADIN1SCR610SEK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16F7 halvledarrelä 90-140VAC SCR 6A | AG4VHJ 34UJ10 SSM1A16F724-280 VAC6Mörkgrå90-140 VAC6ADIN1SCR625SEK
SCHNEIDER ELEKTRISK SSM1A312BD halvledarrelä 4-32VDC Mörkgrå UL | AG4VHK 34UJ11 SSM1A312BD48-600 VAC12Mörkgrå4-32 VDC12ADIN1SCR678SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC SSP3A250F7T Solid State Relä 90-140VAC SCR 50A UL