Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4CAN3 Flänslåsmutter Stål 1/4-28, 100PK | AD6WQM

APPROVED VENDOR 4CAN3 Flänslåsmutter Stål 1/4-28, 100PK

Finns i lager
Artikel: AD6WQM Modell: 4CAN3
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
122SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTandad flänslåsmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-28
FinishZink-pläterad
Flänsdia.37 / 64 "
Flänstjocklek0.04 "
Grade2
Höjd15 / 64 "
MaterialStål
Mutter typTandad flänsmutter
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypMed tandbricka
Bredd7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4005
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAN3 Flänslåsmutter Stål 1/4-28, 100PK
122SEK /packa