SCHNEIDER ELECTRIC T02JN13F7 Kontaktor Nema 120vac | AF6MPM 19YJ48

SCHNEIDER ELECTRIC T02JN13F7 Kontaktor Nema 120vac

Finns i lager
Artikel: AF6MPM Modell: T02JN13F7Korsreferens: 19YJ48

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

506 596 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor
HandlingIcke-återvändande
Spolvolts120 VAC
KontaktortypINTE MIN
Djup10 "
KapslingstypÖppen
Fulllastförstärkare810
Fullastad förstärkare-induktiv810
Höjd12 "
HP @ 3 fas - 230V300
HP @ 3 fas - 240V300.0
HP @ 3 fas - 480V600
HP @ 3 fas - 575V600
Hz40/400
NEMA-storlek7
Antal poler3
Bredd12.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.54
Fartygets höjd (cm)33.53
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod8536490065

Produktinformation:

    • Ram / serie / reläkod: TeSys

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 575VDjupFulllastförstärkareNEMA-storlekBreddFullastad förstärkare-induktivHöjdHP @ 3 fas - 230VPris
SCHNEIDER ELECTRIC T02HN13F7 Kontaktor Nema 120vac | AF6MPD 19YJ40 T02HN13F74009.1 "54069.2 "5409.4 "200389 854 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T02JN13F7 Kontaktor Nema 120vac
506 596 kr /enhet