SCHNEIDER ELECTRIC T02JN23F7 Kontaktor NEMA 120VAC | AF6MPR 19YJ52

SCHNEIDER ELECTRIC T02JN23F7 Kontaktor NEMA 120VAC

Finns i lager
Artikel: AF6MPR Modell: T02JN23F7Korsreferens: 19YJ52

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 259 722 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor
HandlingReversering
Spolvolts120 VAC
KontaktortypINTE MIN
Djup10.3 "
KapslingstypÖppen
Fulllastförstärkare810
Fullastad förstärkare-induktiv810
Höjd22.25 "
HP @ 3 fas - 230V300
HP @ 3 fas - 240V300.0
HP @ 3 fas - 480V600
HP @ 3 fas - 575V600
Hz40/400
NEMA-storlek7
Antal poler3
Bredd31.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 48.15
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8536490065

Produktinformation:

    • Ram / serie / reläkod: TeSys

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 1 fas - 240VSpolvoltsDjupHP @ 3 fas - 208VHP @ 3 fas - 230VHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VPris
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN23G7 Kontaktor NEMA 120VAC | AF6MLA 19YH67 T02AN23G71.0120 VAC3.62 "1.51.51.52214 408 kr
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN23G7 Kontaktor NEMA 120VAC | AF6MLN 19YH79 T02BN23G72.0120 VAC3.62 "333.05517 533 kr
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN23T7 Kontaktor NEMA 480VAC | AF6MLQ 19YH81 T02BN23T72.0480 VAC3.62 "333.05522 443 kr
SCHNEIDER ELECTRIC T02CN23G7 Kontaktor NEMA 120VAC | AF6MMB 19YH91 T02CN23G73.0120 VAC3.62 "7.57.57.5101018 689 kr
SCHNEIDER ELECTRIC T02DN23G7 Kontaktor NEMA 120VAC | AF6MMP 19YJ04 T02DN23G77.5120 VAC4.72 "101515.0252542 031 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T02JN23F7 Kontaktor NEMA 120VAC
1 259 722 SEK /enhet