Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178FH7 Kontrollstation Väggfäste 40mm Ip65 2nc | AG3FDN 33HP29

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178FH7 Kontrollstation Väggfäste 40mm Ip65 2nc

Finns i lager
Artikel: AG3FDN Modell: XALK178FH7Korsreferens: 33HP29

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 648 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckknappsstyrstation
HandlingBibehållen
Kontaktformulär2NC
Kontaktbetyg1.2A @ 600VAC, 0.55A @ 125VDC, 0.27A @ 250VDC, 0.1A @ 600VDC, 6A @ 120VAC, 3A @ 240VAC
Djup3.6 "
KapslingsfärgLjusgrå och gul
Kapslingsmaterialpolykarbonat
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
HuvudmaterialPlast
Höjd2.67 "
NavISO M20
IP-värde65
MonteringVägg
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antal operatörer1
Antal pilotljus0
OperatörsfärgRed
Storlek22mm
Typ av operatör40 mm svamphuvudknapp
Bredd2.67 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8538908080

Produktinformation:

    • Mekanisk förregling (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärPris
SCHNEIDER ELECTRIC XALK178EH7 Kontrollstation Väggfäste 40mm 1no / 1nc | AG3FDM 33HP28 XALK178EH71NO / 1NC2 727 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XALK178H7 Kontrollstation Väggfäste 40mm Ip65 1nc | AG3FDQ 33HP31 XALK178H71NC2 950 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178FH7 Kontrollstation Väggfäste 40mm Ip65 2nc
2 648 kr /enhet