Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VETENSKAPLIGA SKÄRVERKTYG B360900 Borrstång 0.36 tums hål 0.9 tums skärning | AE2JZW 4XUT5

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B360900 Borrstång 0.36 tums borrning 0.9 tums skärning

Finns i lager
Artikel: AE2JZW Modell: B360900Korsreferens: 4XUT5

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

600SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolid Boring Bar
Vinkel2 graders slut och 6 graders sidskärning
Borrdjup0.9 "
Bore Dia.0.36 "
SkärriktningHöger hand
Finishobestruket
MaterialKarbid
Total längd2.5 "
RadieSkarp punkt
Shank Dia.3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207504060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorrdjupTotal längdPris
VETENSKAPLIGA SKÄRVERKTYG B3601000 Borrstång 0.36 tums hål 1 tums skärning | AE2JZH 4XUR2 B36010001"2.5 "674SEK
VETENSKAPLIGA SKÄRVERKTYG B3601150 Borrstång 0.36 tums hål 1.15 tums snitt | AE2JZJ 4XUR3 B36011501.15 "2.5 "600SEK
VETENSKAPLIGA SKÄRVERKTYG B3601250 Borrstång 0.36 tums hål 1.25 tums skärning | AE2JZK 4XUR4 B36012501.25 "2.5 "600SEK
VETENSKAPLIGA SKÄRVERKTYG B3601500 Borrstång 0.36 tums hål 1.5 tums skärning | AE2JZL 4XUR5 B36015001.5 "2.5 "754SEK
VETENSKAPLIGA SKÄRVERKTYG B3601600 Borrstång 0.36 tums borrning 1.6 tums skärning | AE2JZM 4XUR6 B36016001.6 "2.5 "600SEK
VETENSKAPLIGA SKÄRVERKTYG B3601800 Borrstång 0.36 tums hål 1.8 tums skärning | AE2JZN 4XUR7 B36018001.8 "2.5 "600SEK
VETENSKAPLIGA SKÄRVERKTYG B3602000 Borrstång 0.36 tums hål 2 tums skärning | AE2JZP 4XUR8 B36020002"4"817SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B360900 Borrstång 0.36 tums borrning 0.9 tums skärning
600SEK /enhet