Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCOTCH-BRITE 17185 Enhetshjul 2 tum Diameter Tr Fäst Ao Med | AE2MRQ 4YJY9

SCOTCH-BRITE 17185 Unitized Wheel 2 Inch Diameter Tr Fäst Ao Med

Finns i lager
Artikel: AE2MRQ Modell: 17185Korsreferens: 4YJY9
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
105SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnhetshjul
SlipmaterialAluminiumoxid
FärgGrå
DensitetMjukt (2)
Diameter2"
GradeMedium
Max. Varvtal22,100
MonteringsstorlekRoll-On / Off (TR Type 3)
MonteringstypQuick Change
StilKantavgradning och efterbehandling
Bredd15 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod6804224000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipmaterialDiameterGradeArtikelMax. VarvtalPris
SCOTCH-BRITE 17183 Enhetshjul 2 tum Diameter Tr Fäst Sc Fn | AE2MRN 4YJY7 17183Kiselkarbid2"ÄndenEnhetshjul22,100104SEK
SCOTCH-BRITE 17184 Enhetshjul 3 tum Diameter Tr Fäst Sc Fn | AE2MRP 4YJY8 17184Kiselkarbid3"ÄndenEnhetshjul15,100194SEK
SCOTCH-BRITE 17186 Enhetshjul 3 tums diameter Tr fäst Ao Med. AE2MRR 4YJZ1 17186Aluminiumoxid3"MediumEnhetshjul15,100191SEK
SCOTCH-BRITE 7010329415 Unitized hjul, 1 1/2 tum dia x 1/2 tum W, 1/4 tum borrhål, aluminiumoxid, medium | CU2JCW 476T85 7010329415---Enhetshjul-168SEK
SCOTCH-BRITE 7000000691 Unitized hjul, 1 1/2 tum dia x 1/4 tum W, 1/8 tum borrhål, kiselkarbid, fin | CU2JCX 476W38 7000000691---Enhetshjul-87SEK
SCOTCH-BRITE 7000120707 Unitized hjul, 1 1/2 tum dia x 1/4 tum W, 3/16 tum borrhål, kiselkarbid, fin | CU2JCY 476W39 7000120707---Enhetshjul-87SEK
SCOTCH-BRITE 7010365588 Unitized hjul, 1 1/2 tum dia x 1/8 tum W, 1/8 tum borrhål, aluminiumoxid, medium | CU2JCZ 476T86 7010365588---Enhetshjul-105SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCOTCH-BRITE 17185 Unitized Wheel 2 Inch Diameter Tr Fäst Ao Med
105SEK /enhet