Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCOTCH 27-1/2 Eltejp 1/2 x 66 fot 7 Mil Vit | AB8WJF 2A456

SCOTCH 27-1/2" eltejp 1/2 x 66 fot 7 Mil vit

Finns i lager
Artikel: AB8WJF Modell: 27-1/2 "Korsreferens: 2A456

Få det Maj 8, Onsdag
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
439SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk tejp
Vidhäftningsstyrka30 oz / tum
AdhesivVärmehärdande gummiharts
FärgWhite
Längd66ft.
MaterialGlasduk
Max. Spänning600
Prestanda Temp.Upp till 266 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Temperaturintervall32 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet150 pund / tum
Tjocklek7 mil.
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod7019905050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • UV-motstånd (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellVidhäftningsstyrkaAdhesivPrestanda Temp.TemperaturintervallDraghållfasthetBreddPris
SCOTCH 27-3/4 "Eltejp 3/4 x 66 fot 7 Mil Vit | AB8WJG 2A457 27-3 / 4 "30 oz / tumVärmehärdande gummihartsUpp till 266 grader F.32 grader till 302 grader F.150 pund / tum3 / 4 "518SEK
SCOTCH 69-3/4" eltejp 3/4 x 66 fot 7 Mil vit | AB8WJH 2A458 69-3 / 4 "40 oz / tumSilikonUpp till 392 grader F.32 grader till 392 grader F.180 pund / tum3 / 4 "662SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCOTCH 27-1/2" eltejp 1/2 x 66 fot 7 Mil vit
439SEK /enhet