Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCOTCH 69-3 / 4 Eltejp 3/4 x 66 fot 7 Mil Vit | AB8WJH 2A458

SCOTCH 69-3/4" eltejp 3/4 x 66 fot 7 Mil vit

Finns i lager
Artikel: AB8WJH Modell: 69-3/4 "Korsreferens: 2A458
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
631SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk tejp
Vidhäftningsstyrka40 oz / tum
AdhesivSilikon
FärgWhite
Längd66ft.
MaterialGlasduk
Max. Spänning600
Prestanda Temp.Upp till 392 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Temperaturintervall32 grader till 392 grader F.
Draghållfasthet180 pund / tum
Tjocklek7 mil.
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7019905050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • UV-motstånd (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellVidhäftningsstyrkaAdhesivPrestanda Temp.TemperaturintervallDraghållfasthetBreddPris
SCOTCH 27-1/2 "Eltejp 1/2 x 66 fot 7 Mil Vit | AB8WJF 2A456 27-1 / 2 "30 oz / tumVärmehärdande gummihartsUpp till 266 grader F.32 grader till 302 grader F.150 pund / tum1 / 2 "435SEK
SCOTCH 27-3/4 "Eltejp 3/4 x 66 fot 7 Mil Vit | AB8WJG 2A457 27-3 / 4 "30 oz / tumVärmehärdande gummihartsUpp till 266 grader F.32 grader till 302 grader F.150 pund / tum3 / 4 "472SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCOTCH 69-3/4" eltejp 3/4 x 66 fot 7 Mil vit
631SEK /enhet