Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCOTCH 810K16 Kontorstejp Matt Acetat Pk 16 | AF9ABP 29PL22

SCOTCH 810K16 kontorstejp Matt Acetate Pk 16

Finns i lager
Artikel: AF9ABP Modell: 810K16Korsreferens: 29PL22

Få det Maj 15, Onsdag
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
728SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontorstejp
Vidhäftningsstyrka16-1 / 2 oz./in.
AdhesivSyntetisk akryl
FärgTransparent
Kärndia.1"
Kärndiameter1"
Längd1000 "
MaterialCellulosaacetat
Draghållfasthet9-3 / 4 pund / tum
Tjocklek2.2 mil.
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)26.99
HS-kod3919102030

Produktvarianter

ProduktModellVidhäftningsstyrkaAdhesivLängdMaterialDraghållfasthetTjocklekPris
SCOTCH 810 Kontorstejp transparent 3/4 tum x 36 Yard | AB8WMM 2A684 81022 oz / tumAkryl36yd.Cellulosaacetat13 pund / tum2.2 mil.68SEK
SCOTCH 600K3 Kontorstejp Polyolefin Baksida Pk 3 | AF9ABL 29PK91 600K312 oz / tumAkryl1000 "polypropylen10-1 / 2 pund / tum1.8 mil.188SEK
SCOTCH 810C40BK Kontortejp transparent 3/4 x 1000 tum Pk 6 | AF9ABM 29PL19 810C40BK16-1 / 2 oz./in.Syntetisk akryl1000 "Cellulosaacetat9-3 / 4 pund / tum2.2 mil.355SEK
SCOTCH 810K12 Kontorstejp Matt Acetat Pk 12 | AF9ABN 29PL21 810K1216-1 / 2 oz./in.Syntetisk akryl1000 "Cellulosaacetat9-3 / 4 pund / tum2.2 mil.566SEK
SCOTCH 810K24 Kontorstejp Matt acetat Pk 24 | AF9ABQ 29PL24 810K2416-1 / 2 oz./in.Syntetisk akryl1000 "Cellulosaacetat9-3 / 4 pund / tum2.2 mil.1 058 kr
SCOTCH 810K6 Office-tejp transparent 3/4 x 1000 tum Pk 6 | AF9ABR 29PL25 810K616-1 / 2 oz./in.Syntetisk akryl1000 "Cellulosaacetat9-3 / 4 pund / tum2.2 mil.318SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCOTCH 810K16 kontorstejp Matt Acetate Pk 16
728SEK /enhet