Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1MDA9 högtryckstvättpump 2500 psi | AB2JQP

DAYTON 1MDA9 högtryckstvättpump 2500 Psi

Finns i lager
Artikel: AB2JQP Modell: 1MDA9
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
4 626 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck kolvpump
LagerPremium nål och boll
VevhusPrecisionsgjutning
CranksAluminium
Urladdningsport (in.)22 mm
Urladdningstryck (PSI)2500
FörartypBensinmotor
Flödeskapacitet2 GPM
Höjd6"
HP krävs @ 1000 PSI1.7
HP krävs @ 1500 PSI2.6
HP krävs @ 2000 PSI3.4
HP krävs @ 2500 PSI4.3
HP krävs @ 500 PSI0.9
Inloppsport3 / 4GH
Längd7.2 "
SmörjningStänk
FördelningsmaterialSmidd mässing
Max. Vätsketemp.140 F
Max. Inloppstryck100 psi
Classic Outlet22 mm
PlungerStål
PumphuvudSmidd mässing
RPM3400
SealCotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal Packing
Axel Dia.3 / 4 "
TypDirektmontering
Bredd6.8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.9375
Fartygets höjd (cm)24.64
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1MDA9 högtryckstvättpump 2500 Psi
4 626 kr /enhet