Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCOTCH 898 Glödtejp 24mm x 55m | AA7DQF 15U825

SCOTCH 898 Filamenttejp 24mm x 55m

Finns i lager
Artikel: AA7DQF Modell: 898Korsreferens: 15U825

Få det Maj 7, Tisdag
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
473SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilamentband
Vidhäftningsstyrka70 oz / tum
AdhesivSyntetiskt gummi
FärgRensa
LängdNer till 55m
MaterialPolypropenfilm
Prestanda Temp.40 grader till 80 grader F.
Draghållfasthet380 pund / tum
Tjocklek6.6 mil.
Bredd24mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod3919102010
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellVidhäftningsstyrkaLängdPrestanda Temp.DraghållfasthetTjocklekBreddPris
SCOTCH 8959 glödbandstejp 48mm x 50m 6 mil | AA6ZGY 15F823 8959100 oz / tumNer till 50m40 grader till 80 grader F.150 pund / tum6 mil.48mm744SEK
SCOTCH 898 Filamenttejp 48mm x 55m | AA7AHU 15R518 89870 oz / tumNer till 55m40 grader till 80 grader F.380 pund / tum6.6 mil.48mm976SEK
SCOTCH 893 Filamenttejp 9mm x 55m 6 mil - Förpackning med 96 | AB9HRT 2DEH1 89355 oz / tumNer till 55m40 grader till 80 grader F.300 pund / tum6 mil.9mm-
RFQ
SCOTCH 898 Filamenttejp 45/64 i x 60 yard PK2 | AG6WQL 49H653 89870 oz / tum60yd.50 grader till 175 grader F.380 pund / tum6.6 mil.45 / 64 "767SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCOTCH 898 Filamenttejp 24mm x 55m
473SEK /enhet