Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCOTCH 898 Filamenttejp 45/64 i x 60 yard PK2 | AG6WQL 49H653

SCOTCH 898 filamenttejp 45/64 in x 60 yard PK2

Finns i lager
Artikel: AG6WQL Modell: 898Korsreferens: 49H653
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
767SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilamentband
Vidhäftningsstyrka70 oz / tum
AdhesivSyntetiskt gummi
FärgRensa
Längd60yd.
MaterialPolypropenfilm
Prestanda Temp.50 grader till 175 grader F.
Draghållfasthet380 pund / tum
Tjocklek6.6 mil.
Bredd45 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)1.8
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod3919102010

Produktvarianter

ProduktModellVidhäftningsstyrkaLängdPrestanda Temp.DraghållfasthetTjocklekBreddPris
SCOTCH 8959 glödbandstejp 48mm x 50m 6 mil | AA6ZGY 15F823 8959100 oz / tumNer till 50m40 grader till 80 grader F.150 pund / tum6 mil.48mm744SEK
SCOTCH 898 Filamenttejp 48mm x 55m | AA7AHU 15R518 89870 oz / tumNer till 55m40 grader till 80 grader F.380 pund / tum6.6 mil.48mm976SEK
SCOTCH 898 Glödtejp 24mm x 55m | AA7DQF 15U825 89870 oz / tumNer till 55m40 grader till 80 grader F.380 pund / tum6.6 mil.24mm473SEK
SCOTCH 893 Filamenttejp 9mm x 55m 6 mil - Förpackning med 96 | AB9HRT 2DEH1 89355 oz / tumNer till 55m40 grader till 80 grader F.300 pund / tum6 mil.9mm-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCOTCH 898 filamenttejp 45/64 in x 60 yard PK2
767SEK /enhet