Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCOTCH MVU10-250DMX Hane Disconnect Gul 12 Till 10 Awg - Paket med 50 | AC3GHA 2TE56

SCOTCH MVU10-250DMX hane frånkoppling gul 12 till 10 Awg - förpackning om 50

Finns i lager
Artikel: AC3GHA Modell: MVU10-250DMXKorsreferens: 2TE56
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
471SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan kopplar bort
Fat Inside Dia.0.15 "
Färg kodGul
AnslutningsmaterialTennpläterad koppar
AnslutningstypPressa
IsoleringPartiell
IsolationsfärgGul
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.05 "
SömButted
Flikstorlek0.250 x 0.032 "
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdePris
SCOTCH MVU18-250DMX Hane Disconnect Röd 22 Till 18 Awg - Paket med 100 | AC3GGZ 2TE55 MVU18-250DMX0.065 "Red0.93 "22 till 18 AWG717SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCOTCH MVU10-250DMX hane frånkoppling gul 12 till 10 Awg - förpackning om 50
471SEK /enhet