Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCOTCH MVU18-250DMX Hane Disconnect Röd 22 Till 18 Awg - Paket med 100 | AC3GGZ 2TE55

SCOTCH MVU18-250DMX hane frånkoppling röd 22 till 18 Awg - paket med 100

Finns i lager
Artikel: AC3GGZ Modell: MVU18-250DMXKorsreferens: 2TE55
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
1 443 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan kopplar bort
Fat Inside Dia.0.065 "
Färg kodRed
AnslutningsmaterialTennpläterad koppar
AnslutningstypPressa
IsoleringPartiell
IsolationsfärgRed
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.93 "
SömButted
Flikstorlek0.250 x 0.032 "
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdePris
SCOTCH MVU10-250DMX Hane Disconnect Gul 12 Till 10 Awg - Paket med 50 | AC3GHA 2TE56 MVU10-250DMX0.15 "Gul1.05 "12 till 10 AWG936SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCOTCH MVU18-250DMX hane frånkoppling röd 22 till 18 Awg - paket med 100
1 443 kr /enhet