Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SECURITRON DK12-WCC-WBB Knappsats för åtkomstkontroll DK-12 Väderbeständig | AH8YJA 39CC45

SECURITRON DK12-WCC-WBB Knappsats för åtkomstkontroll DK-12 Väderbeständig

Finns i lager
Artikel: AH8YJA Modell: DK12-WCC-WBBKorsreferens: 39CC45
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
3 723 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅtkomstkontrolltangent
ÅtkomsttypKnappsats
Case MaterialRostfritt stål
Djup5 / 32 "
Event Audit TrailNej
FinishSatin rostfritt
Höjd4.5 "
Max. Användarkoder99
Antal nycklar12
Driftstemp. Räckvidd-10 grader till 140 grader F.
Ström krävs12 till 24 VAC / DC
Tidsinställd inträde1 till 99 sek.
VädertåligJa
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0103
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)22.1
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SECURITRON DK12-WCC-WBB Knappsats för åtkomstkontroll DK-12 Väderbeständig
3 723 kr /enhet