Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SE ALLA INDUSTRIER IL-SREC-mottagningskod 4-1 / 4 x 3 tum svart / vit - 25-pack | AF4LNF 9AFC6

SEE ALL INDUSTRIES IL-SREC Service Mottagen Tag 4-1/4 x 3 Inch Svart/vit - Paket med 25

Finns i lager
Artikel: AF4LNF Modell: IL-SRECKorsreferens: 9AFC6

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

404SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelService Record Tag
Höjd4.25 "
Förklaring / bakgrundsfärgSvart vit
MaterialFolie
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8310000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdFörklaring / bakgrundsfärgMaterialPris
SE ALLA BRANSCHER TUF-SRDA Service Mottagen Tag 5 x 3 Inch Svart Och Röd/Vit - Paket med 25 | AF3PME 8AJ72 TUF-SRDA5"Svart och röd / vitAluminium498SEK
SE ALLA INDUSTRIER IL-SRDA mottagen tagg 4-1 / 4 x 3 tum svart / vit - 25-pack | AF3PMF 8AJ73 IL-SRDA4.25 "Svart vitFolie404SEK
SE ALLA BRANSCHER TUF-SREC Service Mottagen Tag 5 x 3 Inch Svart Och Röd/vit - Paket med 25 | AF4LNE 9AFC5 TUF-SREC5"Svart och röd / vitAluminium530SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES IL-SREC Service Mottagen Tag 4-1/4 x 3 Inch Svart/vit - Paket med 25
404SEK /enhet