Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SE ALLA BRANSCHER TUF-SREC Service Mottagen Tag 5 x 3 Inch Svart Och Röd/vit - Paket med 25 | AF4LNE 9AFC5

SEE ALL INDUSTRIES TUF-SREC Service Mottagen Tag 5 x 3 tum svart och rött/vitt - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AF4LNE Modell: TUF-SRECKorsreferens: 9AFC5

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

555SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelService Record Tag
Höjd5"
Förklaring / bakgrundsfärgSvart och röd / vit
MaterialAluminium
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8310000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdFörklaring / bakgrundsfärgMaterialPris
SE ALLA BRANSCHER TUF-SRDA Service Mottagen Tag 5 x 3 Inch Svart Och Röd/Vit - Paket med 25 | AF3PME 8AJ72 TUF-SRDA5"Svart och röd / vitAluminium538SEK
SE ALLA INDUSTRIER IL-SRDA mottagen tagg 4-1 / 4 x 3 tum svart / vit - 25-pack | AF3PMF 8AJ73 IL-SRDA4.25 "Svart vitFolie454SEK
SE ALLA INDUSTRIER IL-SREC-mottagningskod 4-1 / 4 x 3 tum svart / vit - 25-pack | AF4LNF 9AFC6 IL-SREC4.25 "Svart vitFolie419SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-SREC Service Mottagen Tag 5 x 3 tum svart och rött/vitt - förpackning om 25
555SEK /enhet