Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SE ALLA BRANSCHER TAG-1.5 Blank Tag 1-1/2 x 1-1/2 Inch Silver - Paket med 25 | AD3ADX 3XEF3

SEE ALL INDUSTRIES TAG-1.5 tom tagg 1-1/2 x 1-1/2 tum silver - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AD3ADX Modell: TAG-1.5Korsreferens: 3XEF3

Få det Maj 15, Onsdag
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
132SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTom tagg
FärgSilver
Höjd1.5 "
MaterialAluminium
FormaRunda
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8310000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikelMaterialFormaBreddPris
SE ALLA INDUSTRIER TUF-G24 Tom tag 3/4 x 3 tum Silver Rektangulär - Förpackning med 25 | AD3ABF 3XDT6 TUF-G243 / 4 "Tom tagg med hålAluminiumrektangel3"95SEK
SE ALLA INDUSTRIER TUF-G26 Tom Tag 3/4 x 3 tum Silver Rektangulär - Förpackning med 25 | AD3ABH 3XDT9 TUF-G263 / 4 "Tom etikett med öglaAluminiumrektangel3"119SEK
SE ALLA INDUSTRIER TUF-G14 Tom Tag 1-3 / 8 x 3 tum Silver Rektangulär - Förpackning med 25 | AD3ABJ 3XDU3 TUF-G141.375 "Tom taggAluminiumrektangel3"99SEK
SE ALLA INDUSTRIER TUF-G16 Tom tag 1-3 / 8 x 3-1 / 8 tum Silver - Förpackning med 25 | AD3ABL 3XDU6 TUF-G161.375 "Tom taggAluminiumrektangel3.12 "144SEK
SE ALLA INDUSTRIER TUF-G34 Blank Tag 2 x 4 tum Silver Rektangulär - Förpackning med 25 | AD3ABM 3XDU9 TUF-G342"Tom taggAluminiumrektangel4"120SEK
SE ALLA INDUSTRIER TUF-G36 Tom tag 2 x 4 tum Silver Rektangulär - Förpackning med 25 | AD3ABP 3XDV3 TUF-G362"Tom taggAluminiumrektangel4"154SEK
SE ALLA INDUSTRIER TUF-G44 Tom tag 3 x 5 tum Silver Rektangulär - Förpackning med 25 | AD3ABR 3XDV6 TUF-G443"Tom taggDubbelskikt aluminium laminerat på tagboardrektangel5"169SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TAG-1.5 tom tagg 1-1/2 x 1-1/2 tum silver - förpackning om 25
132SEK /enhet