Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SENCO FinishPro 25XP Air Brad Nailer Lim | AB6JHY 21U136

SENCO FinishPro 25XP Air Brad Nailer Adhesive

Finns i lager
Artikel: AB6JHY Modell: FinishPro 25XPKorsreferens: 21U136
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
2 965 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Brad Nailer
Luftintag1 / 4 "NPT
CFM per skott1.92
SorteringstypAdhesiv
FärgGrå
AvgasrörJusterbar
Fästelement5/8" to 2-1/8"
AvfyrningslägeSekventiell
Mätare18
Höjd10 "
Husets materialAluminium
Längd9 13 / 16 "
Magazine Kapacitet110
Max. Tryck120 psi
Nödvändigt tryck70 psi
Shank Dia.0.039 "
StilRakt
TipsNej-mar
Verktygsvikt2.7 lb.
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9025
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)38.61
Fartygets bredd (cm)37.85
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SENCO FinishPro 25XP Air Brad Nailer Adhesive
2 965 kr /enhet