Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SERVUS 27002/9 ​​Air Cushion Innersula Herr 9 1 Par | AD2AZP 3MAE2

SERVUS 27002/9 Air Cushion Innersula Herr 9 1 Par

Finns i lager
Artikel: AD2AZP Modell: 27002/9Korsreferens: 3MAE2
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
187SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInnersula med luftkudde
FärgSvart
KönHerr
Längd11 "
MaterialÖppna Cell Breath-o-prene
förhindrarTrötthet
Storlek9
Tjocklek1"
Bredd3.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.08
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod6406903060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekBreddPris
SERVUS 27002/10 ​​Luftkudde Innersula Herr 27002/1011.375 "103.75 "187SEK
SERVUS 27002/11 ​​Luftkudde Innersula Herr 27002/1111.75 "113.75 "187SEK
SERVUS 27002/12 ​​Luftkudde Innersula Herr 27002/1212 "12 "3.88 "187SEK
SERVUS 27002/13 ​​Luftkudde Innersula Herr 27002/1312.375 "133.88 "240SEK
SERVUS 27002/14 ​​Luftkudde Innersula Herr 27002/1412.75 "14mm3.88 "397SEK
SERVUS 27002/6 ​​Luftkudde Innersula Herr 27002/610 "63.38 "397SEK
SERVUS 27002/7 ​​Luftkudde Innersula Herr 27002/710.375 "73.5 "187SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SERVUS 27002/9 Air Cushion Innersula Herr 9 1 Par
187SEK /enhet