SERVUS

Filter

Säkerhet

51530 1021402 1021402 1221402 1351581 1051581 10H51581 1251581 1351581 751581 7H51581 851581 9

Om SERVUS

Servus från Honeywell tillhandahåller ett brett utbud av skyddsskor för att motverka industriella risker. Dess produktkatalog innehåller skodubbar, skor med enfärgade tå, dielektriska skor, bröstvadare, vinterstövlar och ståltåskor. Dessa Servus-stövlar är ASTM- och NFPA-godkända och designade med trippeldensitetsteknik för att ge skydd mot farliga kemikalier i jordbruks- och byggmiljöer, såväl som i kemi-, livsmedels-, skogs- och olje- och gasindustrin. De dielektriska overkskorna och överstövlarna från Servus är 100 % vattentäta och förstärkta från vulkanisering, vilket gör dem idealiska för användning i elarbeten.