Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SGS PRO 13900 Carbide Bur Tree Spetsiga 3/8 tum Enkel | AH8GRX 38TA80

SGS PRO 13900 Carbide Bur Tree Spetsiga 3/8 tum Enkel

Finns i lager
Artikel: AH8GRX Modell: 13900Korsreferens: 38TA80
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
438SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.3 / 8 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd3 / 4 "
Max. Varvtal37,500
Total längd2.5 "
SkaftmaterialStål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaSpetsigt träd
HandelsnummerSG3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)0.95
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)0.95
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
SGS PRO 13850 Carbide Bur Tree Spetsiga 1/4 tum Enkel | AH8GRV 38TA78 138501 / 4 "5 / 8 "55,0002"Stål1 / 4 "SG1326SEK
SGS PRO 13875 Carbide Bur Tree Spetsiga 5/16 tum Enkel | AH8GRW 38TA79 138755 / 16 "3 / 4 "45,0002.5 "Stål1 / 4 "SG2396SEK
SGS PRO 13925 Carbide Bur Tree Spetsiga 1/2 Inch Single | AH8GRZ 38TA82 139251 / 2 "1"28,0002.75 "Stål1 / 4 "SG5596SEK
SGS PRO 14275 Carbide Bur Tree Spetsiga 3/16 tum Enkel | AH8GTC 38TA85 142753 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "Karbid1 / 8 "SG53377SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SGS PRO 13900 Carbide Bur Tree Spetsiga 3/8 tum Enkel
438SEK /enhet