Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARKBITE 23037-0000LF Multi-turn Stop Straight 1/2 tum x 3/8 In | AA8NTF 19F890

SHARKBITE 23037-0000LF Flervarvsstopp rakt 1/2 tum x 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AA8NTF Modell: 23037-0000LFKorsreferens: 19F890

Få det Maj 22, Onsdag
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
196SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvartalsvarvleveransstopp
Body MaterialMässing
KroppsstilRakt
FinishFörkromad
Hantera materialMässing
Inloppsstorlek1 / 2 "
Inloppstypkompression
Max. Tryck200 psi
Utloppsstorlek3 / 8 "
Utloppstypkompression
StammaterialFörkromad mässing
Temp. Räckvidd40 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7419910010
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARKBITE 23037-0000LF Flervarvsstopp rakt 1/2 tum x 3/8 tum
196SEK /enhet