Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARKBITE U068LF Minska anslutningsknapp för att ansluta 1/2 x 3/4 tum | AA8NTL 19F895

SHARKBITE U068LF Reducer Connector Push To Connect 1/2 x 3/4in

Finns i lager
Artikel: AA8NTL Modell: U068LFKorsreferens: 19F895
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
184SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAdapter för kvinnlig reduktion
GrundmaterialMetall
Body MaterialDZR mässing
AnslutningstypRör x FNPT
PackningsmaterialEPDM
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "x 3 / 4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDAU

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Ansluter koppar, Pex och CPVC i vilken kombination som helst utan användning av lödning, fack eller lim

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SHARKBITE U066LF-reduktionskontakt Tryck 1/4 x 1 / 2in | AA8NTQ 19F899 U066LF1 / 4 "x 1 / 2"168SEK
SHARKBITE U092LF-reduktionskontakt Tryck 3/4 x 1/2 in | AA8NUH 19F916 U092LF3 / 4 "x 1 / 2"163SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARKBITE U068LF Reducer Connector Push To Connect 1/2 x 3/4in
184SEK /enhet