Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARON PIPING S5034C 001 Keps 1/8 tums hylssvets 304 rostfritt stål | AC3KFE 2UB76

SHARON PIPING S5034C 001 Cap 1/8 tums sockelsvets 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC3KFE Modell: S5034C 001Korsreferens: 2UB76
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
106SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body Material304 Stainless Steel
Klass3000
AnslutningstypUttagssvets
Max. Tryck3000 psi @ 150 grader F.
Max. Ångtryck2810 psi @ 350 grader F.
Utanför Dia.45 / 64 "
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris
SHARON PIPING S5034C 012 Cap 1 1/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FTG 1LUB3 S5034C 012304 Stainless SteelUttagssvets3000 psi2810 psi @ 350 grader F.2-15 / 64 "1.25 "275SEK
SHARON PIPING S5034C 014 Cap 1 1/2 tum 304 rostfritt stål | AB2FTH 1LUB5 S5034C 014304 Stainless SteelUttagssvets3000 psi2810 psi @ 350 grader F.2-35 / 64 "1.5 "348SEK
SHARON PIPING S5034C 020 Cap 2 tum 304 rostfritt stål 3000 Psi | AB2FTK 1LUB7 S5034C 020304 Stainless SteelUttagssvets3000 psi2810 psi @ 350 grader F.2-31 / 32 "2"446SEK
SHARON PIPING S4036C 001 Keps 1/8 tum gängad 316 rostfritt stål | AC3JJK 2TY74 S4036C 001316 Stainless SteelFNPT3000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.5 / 8 "1 / 8 "139SEK
SHARON PIPING S4036C 002 Cap 1/4 tum gängad 316 rostfritt stål | AC3JJL 2TY75 S4036C 002316 Stainless SteelFNPT3000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.3 / 4 "1 / 4 "141SEK
SHARON PIPING S4036C 003 Keps 3/8 tum gängad 316 rostfritt stål | AC3JJM 2TY76 S4036C 003316 Stainless SteelFNPT3000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.7 / 8 "3 / 8 "92SEK
SHARON PIPING S4036C 010 Keps 1 tum gängad 316 rostfritt stål | AC3JJQ 2TY79 S4036C 010316 Stainless SteelFNPT3000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.1.75 "1"435SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARON PIPING S5034C 001 Cap 1/8 tums sockelsvets 304 rostfritt stål
106SEK /enhet