SHARPE VALVES SV13SER1782 Kulventil Pneumatisk manövrerad 2 In | AD2CHN 3MTC2

SHARPE VALVES SV13SER1782 Kulventil pneumatisk aktiverad 2 tum

Finns i lager
Artikel: AD2CHN Modell: SV13SER1782Korsreferens: 3MTC2

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 206 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk manövrerad kulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil Produktgruppmanövrerad
Body MaterialKolstål
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT
Max. Inloppstryck145 psi
Max. Tryck1000 psi WOG, 100 psi Steam
MonteraDirekt
DriftVårens återkomst
Rörstorlek2"
Hamnfull
Nödvändigt tryck40 psi
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialTFM
Stammaterial316 Stainless Steel
Temp. Räckvidd0 grader till 300 grader F.
VentilstrukturTREDELAD

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8405
Fartygets höjd (cm)27.69
Fartygets längd (cm)39.62
Fartygets bredd (cm)32.51
HS-kod8481809040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SHARPE-VENTILER SV13SER1776 Kulventil Pneumatisk manövrerad 3/8 In | AD2CHG 3MTA5 SV13SER17763 / 8 "11 423 kr
SHARPE VALVES SV13SER1777 Kulventil Pneumatisk manövrerad 1/2 In | AD2CHH 3MTA6 SV13SER17771 / 2 "11 912 kr
SHARPE VALVES SV13SER1778 Kulventil Pneumatisk manövrerad 3/4 In | AD2CHJ 3MTA7 SV13SER17783 / 4 "15 053 kr
SHARPE VALVES SV13SER1779 Kulventil Pneumatisk manövrerad 1 In | AD2CHK 3MTA8 SV13SER17791"18 217 kr
SHARPE VALVES SV13SER1781 Kulventil Pneumatisk manövrerad 1 1/2 In | AD2CHM 3MTC1 SV13SER17811.5 "19 601 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV13SER1782 Kulventil pneumatisk aktiverad 2 tum
23 206 kr /enhet