SHARPE VALVES SV13SER1781 Kulventil Pneumatisk manövrerad 1 1/2 In | AD2CHM 3MTC1

SHARPE VALVES SV13SER1781 Kulventil Pneumatisk manövrerad 1 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD2CHM Modell: SV13SER1781Korsreferens: 3MTC1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 205 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk manövrerad kulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil Produktgruppmanövrerad
Body MaterialKolstål
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT
Max. Inloppstryck145 psi
Max. Tryck1000 psi WOG, 100 psi Steam
MonteraDirekt
DriftVårens återkomst
Rörstorlek1.5 "
Hamnfull
Nödvändigt tryck40 psi
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialTFM
Stammaterial316 Stainless Steel
Temp. Räckvidd0 grader till 300 grader F.
VentilstrukturTREDELAD

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.3925
Fartygets höjd (cm)28.45
Fartygets längd (cm)39.62
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod8481809040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SHARPE-VENTILER SV13SER1776 Kulventil Pneumatisk manövrerad 3/8 In | AD2CHG 3MTA5 SV13SER17763 / 8 "12 357 kr
SHARPE VALVES SV13SER1777 Kulventil Pneumatisk manövrerad 1/2 In | AD2CHH 3MTA6 SV13SER17771 / 2 "13 831 kr
SHARPE VALVES SV13SER1778 Kulventil Pneumatisk manövrerad 3/4 In | AD2CHJ 3MTA7 SV13SER17783 / 4 "16 285 kr
SHARPE VALVES SV13SER1779 Kulventil Pneumatisk manövrerad 1 In | AD2CHK 3MTA8 SV13SER17791"19 708 kr
SHARPE VALVES SV13SER1782 Kulventil Pneumatisk manövrerad 2 In | AD2CHN 3MTC2 SV13SER17822"25 105 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV13SER1781 Kulventil Pneumatisk manövrerad 1 1/2 In
21 205 kr /enhet