Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARPE VALVES SV13SER1778 Kulventil Pneumatisk manövrerad 3/4 In | AD2CHJ 3MTA7

SHARPE VALVES SV13SER1778 Kulventil pneumatisk manövrerad 3/4 in

Finns i lager
Artikel: AD2CHJ Modell: SV13SER1778Korsreferens: 3MTA7
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
15 053 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk manövrerad kulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil Produktgruppmanövrerad
Body MaterialKolstål
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT
Max. Inloppstryck145 psi
Max. Tryck1000 psi WOG, 100 psi Steam
MonteraDirekt
DriftVårens återkomst
Rörstorlek3 / 4 "
Hamnfull
Nödvändigt tryck40 psi
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialTFM
Stammaterial316 Stainless Steel
Temp. Räckvidd0 grader till 300 grader F.
VentilstrukturTREDELAD

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.285
Fartygets höjd (cm)25.15
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)24.64
HS-kod8481809040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SHARPE-VENTILER SV13SER1776 Kulventil Pneumatisk manövrerad 3/8 In | AD2CHG 3MTA5 SV13SER17763 / 8 "11 423 kr
SHARPE VALVES SV13SER1777 Kulventil Pneumatisk manövrerad 1/2 In | AD2CHH 3MTA6 SV13SER17771 / 2 "11 912 kr
SHARPE VALVES SV13SER1779 Kulventil Pneumatisk manövrerad 1 In | AD2CHK 3MTA8 SV13SER17791"18 217 kr
SHARPE VALVES SV13SER1781 Kulventil Pneumatisk manövrerad 1 1/2 In | AD2CHM 3MTC1 SV13SER17811.5 "19 601 kr
SHARPE VALVES SV13SER1782 Kulventil Pneumatisk manövrerad 2 In | AD2CHN 3MTC2 SV13SER17822"23 206 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV13SER1778 Kulventil pneumatisk manövrerad 3/4 in
15 053 kr /enhet