SHARPE-VENTILER SV34836TE014 Portventil Klass 800 1-1 / 2 tum Fnpt | AB2YBM 1PRJ8

SHARPE VALVES SV34836TE014 Portventil klass 800 1-1 / 2 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AB2YBM Modell: SV34836TE014Korsreferens: 1PRJ8

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 997 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialSmidd 316L rostfritt stål
Motorhuvstilbultad
Klassklass 800
AnslutningstypFNPT
Hantera materialKolstål
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd5"
Max. Vätsketemp.850 grader F
Max. Ångtryck1225 psi
Max. Vattentryck1600 psi
Rörstorlek1.5 "
Stammaterial410 Stainless Steel
Överst på handtaget till inloppscentret8.625 "
Ventilstammens typStigande
Kilmaterial316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.615
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8481803055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
SHARPE VALVES SV34836TE004 Portventil Klass 800 1/2 tum Fnpt | AB2YBH 1PRJ4 SV34836TE0043.156 "1 / 2 "5.125 "5 848 kr
SHARPE VALVES SV34836TE006 Portventil Klass 800 3/4 tum Fnpt | AB2YBJ 1PRJ5 SV34836TE0063 35 / 64 "3 / 4 "5-25 / 64 "6 470 kr
SHARPE VALVES SV34836TE010 Portventil Klass 800 1 tum Fnpt | AB2YBK 1PRJ6 SV34836TE0104 21 / 64 "1"6.375 "8 688 kr
SHARPE VALVES SV34836TE012 Portventil Klass 800 1-1 / 4 tum Fnpt | AB2YBL 1PRJ7 SV34836TE0125"1.25 "7.031 "12 321 kr
SHARPE VALVES SV34836TE020 Portventil Klass 800 2 tum Fnpt | AB2YBN 1PRJ9 SV34836TE0205.125 "2"9-1 / 16 "25 832 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV34836TE014 Portventil klass 800 1-1 / 2 tum Fnpt
15 997 kr /enhet