Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARPE VALVES SV34836TE006 Portventil Klass 800 3/4 tum Fnpt | AB2YBJ 1PRJ5

SHARPE VALVES SV34836TE006 Ventilklass 800 3/4 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AB2YBJ Modell: SV34836TE006Korsreferens: 1PRJ5
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
5 633 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialSmidd 316L rostfritt stål
Motorhuvstilbultad
Klassklass 800
AnslutningstypFNPT
Hantera materialKolstål
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd3 35 / 64 "
Max. Vätsketemp.850 grader F
Max. Ångtryck1225 psi
Max. Vattentryck1600 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Stammaterial410 Stainless Steel
Överst på handtaget till inloppscentret5-25 / 64 "
Ventilstammens typStigande
Kilmaterial316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.43
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8481803055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
SHARPE VALVES SV34836TE004 Portventil Klass 800 1/2 tum Fnpt | AB2YBH 1PRJ4 SV34836TE0043.156 "1 / 2 "5.125 "5 093 kr
SHARPE VALVES SV34836TE010 Portventil Klass 800 1 tum Fnpt | AB2YBK 1PRJ6 SV34836TE0104 21 / 64 "1"6.375 "7 562 kr
SHARPE VALVES SV34836TE012 Portventil Klass 800 1-1 / 4 tum Fnpt | AB2YBL 1PRJ7 SV34836TE0125"1.25 "7.031 "10 726 kr
SHARPE-VENTILER SV34836TE014 Portventil Klass 800 1-1 / 2 tum Fnpt | AB2YBM 1PRJ8 SV34836TE0145"1.5 "8.625 "13 929 kr
SHARPE VALVES SV34836TE020 Portventil Klass 800 2 tum Fnpt | AB2YBN 1PRJ9 SV34836TE0205.125 "2"9-1 / 16 "22 495 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV34836TE006 Ventilklass 800 3/4 tum Fnpt
5 633 kr /enhet