Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHAT-R-SHIELD 125BR40/1 Värmelampa Infraröd Br40 Splittringsbeständig | AC6DTA 33H575

SHAT-R-SHIELD 125BR40/1 Värmelampa Infraröd Br40 Splittringsbeständig

Finns i lager
Artikel: AC6DTA Modell: 125BR40/1Korsreferens: 33H575

Få det Maj 8, Onsdag
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
342SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittlig glödlampa54 "
Genomsnittligt liv5000 timmar
BastypMedium skruv (E26)
Glödlampa Dia.5"
GlödlampaGlas
LampteknikGlödande
Färg Temp.2800K
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Lampbeteckning125BR40
Lampa Dia.5"
Lampans ytaRensa
LampformBR40
lamptypReflektor-R / BR
Max. Total längd6.5 "
Övergripande lampformBR
Primär applikationVärmelampor
Grov serviceNej
KrossmotståndJa
SplittresistentJa
TrekantNej
Spänning120
Watt125

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8539214040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Infraröd

Produktvarianter

ProduktModellLampans ytaGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livLampformlamptypLumensMax. Total längdÖvergripande lampformPris
SHAT-R-SHIELD 40A15 IF 130V Glödlampa A15 40w | AA2VKL 11D003 40A15 OM 130VInuti Frost1000 timmar1000 timmarA15En form4053.375 "A16SEK
SHAT-R-SHIELD 75A21 RH/IF 120-130V Glödlampa A21 75w | AA2VKM 11D005 75A21 RH / IF 120-130VInuti Frost1000 timmar1000 timmarA21En form7505 5 / 16 "A12SEK
SHAT-R-SHIELD 250BR40 / 1 Glödlampa R40 250w | AA2VKP 11D011 250BR40 / 1Rensa54 "5000 timmarR40Reflektor-R / BR-6.5 "R373SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAT-R-SHIELD 125BR40/1 Värmelampa Infraröd Br40 Splittringsbeständig
342SEK /enhet