Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHAT-R-SHIELD 75A21 RH/IF 120-130V Glödlampa A21 75w | AA2VKM 11D005

SHAT-R-SHIELD 75A21 RH/IF 120-130V glödlampa A21 75w

Finns i lager
Artikel: AA2VKM Modell: 75A21 RH/IF 120-130VKorsreferens: 11D005
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
12SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittlig glödlampa1000 timmar
Genomsnittligt liv1000 timmar
BastypMedium skruv (E26)
Glödlampa Dia.2-5 / 8 "
GlödlampaGlas
LampteknikGlödande
Färg Temp.2800K
För slutna fixturerJa
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusInomhus Utomhus
Initiala lumen750
Lampbeteckning75A
Lampa Dia.2.625 "
Lampans ytaInuti Frost
LampformA21
lamptypEn form
Lumens750
Max. Total längd5 5 / 16 "
Övergripande lampformA
Primär applikationGrov / Vibrationstjänst
Grov serviceJa
KrossmotståndJa
SplittresistentJa
TrekantNej
Spänning120
Watt75

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLampans ytaGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livLampformlamptypLumensMax. Total längdÖvergripande lampformPris
SHAT-R-SHIELD 40A15 IF 130V Glödlampa A15 40w | AA2VKL 11D003 40A15 OM 130VInuti Frost1000 timmar1000 timmarA15En form4053.375 "A33SEK
SHAT-R-SHIELD 250BR40 / 1 Glödlampa R40 250w | AA2VKP 11D011 250BR40 / 1Rensa54 "5000 timmarR40Reflektor-R / BR-6.5 "R358SEK
SHAT-R-SHIELD 125BR40/1 Värmelampa Infraröd Br40 Splittringsbeständig | AC6DTA 33H575 125BR40 / 1Rensa54 "5000 timmarBR40Reflektor-R / BR-6.5 "BR323SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAT-R-SHIELD 75A21 RH/IF 120-130V glödlampa A21 75w
12SEK /enhet