SHAT-R-SHIELD 250BR40 / 1 Glödlampa R40 250w | AA2VKP 11D011

SHAT-R-SHIELD 250BR40/1 Glödlampa R40 250w

Finns i lager
Artikel: AA2VKP Modell: 250BR40/1Korsreferens: 11D011

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

358SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittlig glödlampa54 "
Genomsnittligt liv5000 timmar
BastypMedium skruv (E26)
Glödlampa Dia.5"
GlödlampaGlas
LampteknikGlödande
Färg Temp.2800K
För slutna fixturerJa
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusInomhus Utomhus
Lampbeteckning250BR
Lampa Dia.5"
Lampans ytaRensa
LampformR40
lamptypReflektor-R / BR
Max. Total längd6.5 "
Övergripande lampformR
Primär applikationVärmelampor
Grov serviceNej
KrossmotståndJa
SplittresistentJa
TrekantNej
Spänning120
Watt250

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)48.01
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLampans ytaGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livLampformlamptypLumensMax. Total längdÖvergripande lampformPris
SHAT-R-SHIELD 40A15 IF 130V Glödlampa A15 40w | AA2VKL 11D003 40A15 OM 130VInuti Frost1000 timmar1000 timmarA15En form4053.375 "A33SEK
SHAT-R-SHIELD 75A21 RH/IF 120-130V Glödlampa A21 75w | AA2VKM 11D005 75A21 RH / IF 120-130VInuti Frost1000 timmar1000 timmarA21En form7505 5 / 16 "A12SEK
SHAT-R-SHIELD 125BR40/1 Värmelampa Infraröd Br40 Splittringsbeständig | AC6DTA 33H575 125BR40 / 1Rensa54 "5000 timmarBR40Reflektor-R / BR-6.5 "BR323SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAT-R-SHIELD 250BR40/1 Glödlampa R40 250w
358SEK /enhet